※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 研究関連用品・実験用必需品
テラオカ(ANEX)の ラボジャッキ
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49047677
品番
99-1620-64
参考基準価格(税別)
¥182,700
販売価格(税込)
¥174,900
販売価格(税別)
¥
159,000
バスケットに入れる
ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304)
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
回転グリップ式ラチェットハンドル式
トラスコ品番
413-9631
質量(kg)
12.7
高さ(mm)
100〜480
奥行(mm)
300
間口(mm)
300
均等荷重(kg)
50