NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068713
品番
AK12R
参考基準価格(税別)
¥15,040
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
34
寸法H(mm)
6
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
27
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M5
寸法W(mm)
28
寸法d(mm)
8
寸法f(mm)
9.5
寸法h(mm)
20
寸法t(mm)
6
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
12
材質
スチール
タイプ
シングル
シール
シールなし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
300
基本静定格荷重Co(N)
588
基本動定格荷重C(N)
274
CADデータダウンロード