NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068722
品番
AK12RW
参考基準価格(税別)
¥28,340
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
34
寸法H(mm)
6
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
36
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M5
寸法W(mm)
28
寸法d(mm)
8
寸法f(mm)
9.5
寸法h(mm)
20
寸法t(mm)
6
形状
スライドユニットロングタイプ
軸径(Φmm)
12
材質
スチール
タイプ
ダブル
シール
シールなし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
300
基本静定格荷重Co(N)
1080
基本動定格荷重C(N)
444
CADデータダウンロード