NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068731
品番
AK13R
参考基準価格(税別)
¥16,410
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
43
寸法H(mm)
7
寸法L(mm)
42
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
28
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M6
寸法W(mm)
30
寸法d(mm)
9
寸法f(mm)
13.5
寸法h(mm)
25
寸法t(mm)
7
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
13
材質
スチール
タイプ
シングル
シール
シールなし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
300
基本静定格荷重Co(N)
686
基本動定格荷重C(N)
323
CADデータダウンロード