NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068774
品番
AK20R
参考基準価格(税別)
¥21,670
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
54
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
52
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
36
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M8
寸法W(mm)
42
寸法d(mm)
11
寸法f(mm)
15
寸法h(mm)
31
寸法t(mm)
8
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
20
材質
スチール
タイプ
シングル
シール
シールなし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
250
基本静定格荷重Co(N)
1180
基本動定格荷重C(N)
647
CADデータダウンロード