NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068792
品番
AK25R
参考基準価格(税別)
¥27,310
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
65
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
69
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
42
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M10
寸法W(mm)
52
寸法d(mm)
14
寸法f(mm)
17
寸法h(mm)
37
寸法t(mm)
9
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
25
材質
スチール
タイプ
シングル
シール
シールなし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
250
基本静定格荷重Co(N)
1860
基本動定格荷重C(N)
882
CADデータダウンロード