ダイヤテック(DIATECH)
ダイヤテック(DIATECH)の 切断
ダイヤテック(DIATECH)の 切断砥石
ダイヤテック(DIATECH)の 金属用
切れるンジャー キレ鉄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49071085
品番
180TC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
乾式、チタン配合、消音タイプ、[切断可能寸法(厚さ)]鉄6mm厚・ステンレス2mm厚、[使用M/C]チップソー切断機・防塵丸ノコ
厚さ(mm)
1.6
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
16
寸法(Φmm)
180(7インチ)
使用機器
チップソー切断機・防じん丸ノコ・電動丸ノコ
切断対象
アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、軽天、ステンレス鋼など
適合材
鉄・ステンレス