AN15チップソー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径D(Φmm)255 穴径d(Φmm)25.4 歯数100 注文コード49076082 品番743-0614-481
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は外径D・穴径d・歯数など30種類から選べます 他の種類を見る

一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。

適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他 歯数100 刃形AN15 外径D(Φmm)255 穴径d(Φmm)25.4 厚さt2(mm)1.6 材質(チップ)PRO-KU 刃厚T(mm)2.4 用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
木材加工切断に使います
工具販売アマノ 様 (サービス業)

兼房チップソー切断面がきれいなところ。長切れすること。

対象商品:
49076125
2020-09-13
用途:
家具製造
工房酒杢 様

使用している横切りが高速・低速の中間速のワンスピードの為、ブレや騒音対策のためスピード切り替えができない状態の中で、最も低騒音なノコ刃です。
他社製の同サイズのチップソーは高周波音が発生して、耳栓なしでは作業ができないほどですが、兼房はいいですね。

対象商品:
75941923
2020-05-23
用途:
パネルソ−の刃
建設業・工事業

兼房の刃は切れ味抜群です。また注文しますのでよろしくお願いいたします。

対象商品:
49076098
2019-12-05
用途:
木工作業

さすが兼房よく切れます!チップが摩耗したら研磨に出しますがこの切れ味が持続する事を期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75941923
2019-04-22
用途:
機械修理
有限会社キングマシン 様 (卸売・小売業)

交換部品としての使用です。規格品なので問題無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
75941923
2019-04-14
用途:
横引き用
ORIGIN WORKS 様 (製造業)

品質、切れ味は間違いないです。
お値段も安く、また、利用させていただきます。

対象商品:
49076082
2018-08-03
用途:
木材の切断
製造業

回転している刃に木材を当てても、当たったかどうかわからない程の鋭い切れ味には驚きました。

対象商品:
75941923
2017-04-29
用途:
日曜大工、薪切り等
その他業種

大変満足しております。大判なので切れ味さいこうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする