※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックチップソー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49076152 品番 744-1009-462
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。
チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。
切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。

外径(Φmm)205 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.2 刃数100 寸法(mm)205×1.2×100 適合材プラスチック 材質(チップ)PRO-S

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49076168
2020-08-25
用途:
塩ビ板材料の切り出しに
有限会社堀中製作所 様

他社製品に比べて振動が少なく薄板を切ってもカケにくいと感じます。
新しい間はまさに刃が吸い込まれる様に良く切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする