AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 冷却(制御機器)
AAVID THERMALLOYの ブロワ
AAVID THERMALLOYの ブロワその他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:100mm●幅:120mm●高さ:37mm●寸法:100 x 120 x 37mm●熱抵抗:1.17K/W●カラー:黒●熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. フラットバック、幅120mm x 高さ37mm、溝付き. 使用する特定動作環境下ですべての熱収縮効果をテストすることが推奨されます。
注文コード
49078533
品番
MD/B/100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:100mm●幅:120mm●高さ:37mm●寸法:100 x 120 x 37mm●熱抵抗:1.17K/W●カラー:黒●熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. フラットバック、幅120mm x 高さ37mm、溝付き. 使用する特定動作環境下ですべての熱収縮効果をテストすることが推奨されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応