AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 冷却(制御機器)
AAVID THERMALLOYの ブロワ
AAVID THERMALLOYの ブロワその他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:100mm●幅:97mm●高さ:25mm●寸法:100 x 97 x 25mm●熱抵抗:1.9K/W●カラー:黒●熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. フラットバック、幅97 mm x 高さ25 mm、溝付き
注文コード
49078558
品番
MA/B/100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:100mm●幅:97mm●高さ:25mm●寸法:100 x 97 x 25mm●熱抵抗:1.9K/W●カラー:黒●熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. フラットバック、幅97 mm x 高さ25 mm、溝付き
RoHS指令(10物質対応)
対応