AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 冷却(制御機器)
AAVID THERMALLOYの ブロワ
AAVID THERMALLOYの ブロワその他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:115mm●幅:120mm●高さ:120mm●寸法:115 x 120 x 120mm●熱抵抗:0.5K/W●カラー:黒●熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. スタッド/ブリッジ整流器用ヒートシンク
注文コード
49078567
品番
436710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:115mm●幅:120mm●高さ:120mm●寸法:115 x 120 x 120mm●熱抵抗:0.5K/W●カラー:黒●熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. スタッド/ブリッジ整流器用ヒートシンク