AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 冷却(制御機器)
AAVID THERMALLOYの ブロワ
AAVID THERMALLOYの ブロワその他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:150mm●幅:100mm●高さ:40mm●寸法:150 x 100 x 40mm●熱抵抗:0.86K/W●カラー:黒●熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. フラットバック、幅100 mm x 高さ40 mm
注文コード
49078585
品番
OS461/B/150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:150mm●幅:100mm●高さ:40mm●寸法:150 x 100 x 40mm●熱抵抗:0.86K/W●カラー:黒●熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. フラットバック、幅100 mm x 高さ40 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応