AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 冷却(制御機器)
AAVID THERMALLOYの ブロワ
AAVID THERMALLOYの ブロワその他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:152mm●幅:130mm●高さ:32mm●寸法:152 x 130 x 32mm●熱抵抗:1.1K/W●カラー:黒●熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. 両面、幅130 mm x 高さ 32 mm、溝付き
注文コード
49078603
品番
6W-1RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:152mm●幅:130mm●高さ:32mm●寸法:152 x 130 x 32mm●熱抵抗:1.1K/W●カラー:黒●熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. 両面、幅130 mm x 高さ 32 mm、溝付き
RoHS指令(10物質対応)
対応