AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 冷却(制御機器)
AAVID THERMALLOYの ブロワ
AAVID THERMALLOYの ブロワその他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
長さ:20.96mm●幅:22.99mm●寸法:20.96 x 22.99 x 0.15mm●カラー:緑、グレー●材料:シリコーン●Aavid Thermally TO-220ヒートシンク. Aavid Thermalloy低プロファイルヒートシンクは、TO-220パッケージスルーホールディスクリート半導体に対応する製品です。
注文コード
49078619
品番
53-77-10G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:20.96mm●幅:22.99mm●寸法:20.96 x 22.99 x 0.15mm●カラー:緑、グレー●材料:シリコーン●Aavid Thermally TO-220ヒートシンク. Aavid Thermalloy低プロファイルヒートシンクは、TO-220パッケージスルーホールディスクリート半導体に対応する製品です。