AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 冷却(制御機器)
AAVID THERMALLOYの ブロワ
AAVID THERMALLOYの ブロワその他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:300mm●幅:300mm●高さ:40mm●寸法:300 x 300 x 40mm●熱抵抗:0.3K/W●カラー:黒●熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. フラットバック、幅300 mm×高さ40 mm. 使用する特定動作環境下ですべての熱収縮効果をテストすることが推奨されます。
注文コード
49078646
品番
EK/B/300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:300mm●幅:300mm●高さ:40mm●寸法:300 x 300 x 40mm●熱抵抗:0.3K/W●カラー:黒●熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. フラットバック、幅300 mm×高さ40 mm. 使用する特定動作環境下ですべての熱収縮効果をテストすることが推奨されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応