AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 冷却(制御機器)
AAVID THERMALLOYの ブロワ
AAVID THERMALLOYの ブロワその他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:75mm●幅:120mm●高さ:37mm●寸法:75 x 120 x 37mm●熱抵抗:1.45K/W●カラー:黒●熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. フラットバック、幅120 mm x 高さ37 mm、溝付き
注文コード
49078698
品番
MD/B/75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:75mm●幅:120mm●高さ:37mm●寸法:75 x 120 x 37mm●熱抵抗:1.45K/W●カラー:黒●熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。. フラットバック、幅120 mm x 高さ37 mm、溝付き
RoHS指令(10物質対応)
対応