※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大工の仕事 ホーロー・キッチンパネル用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49096346 品番 97418
参考基準価格(税別)¥8,760 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

台金は高精度のオールレーザー加工
超微粒、高硬度、高抗折力の最高級チップ採用
フッ素コーティング仕様
ホーローパネルの切断に最適!最高の精度、最高の設計でスムーズな作業!
特殊サーメットチップ採用

外径(Φmm)100 刃数(p)34 刃厚(mm)1.2 適合材ホーロー・キッチンパネル 用途ホーローパネル全般・ホーロー鋼材・ホーロー壁装材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49096355
2022-10-01
用途:
ホーローパネルの切断
鈴木建具店 様

切れ味抜群です。切断メーターとしては7Mから8Mぐらいかな

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする