オムロン プログラマブルコントローラ (PLC) シリアルコミュニケーションユニット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49123954 品番CJ1W-SCU21
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様通信モジュール. CJ1デジタル入出力、アナログ入出力、及び通信モジュールは、任意の組み合わせで最大10個までまとめてCPUの右側にクリップ留めできます。 拡張アセンブリの一部として組み込めば、さらに10個のモジュールをCJ1M-CPU13又はCJ1M-CPU23ベースのシステムに接続できます。 幅(mm)31 高さ(mm)90 奥行(mm)89 シリーズ(メーカー)CJ Series 併用可能製品CPU Racks

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする