サーマルギャップパッド Bergquist

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様寸法:41.91 x 28.96mm 、 厚さ:0.015インチ 、 長さ:41.91mm 、 幅:28.96mm 、 熱伝導率:3.5W/m・K 、 材料:ファイバーグラス 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore A 90 、 材料商標名:Sil-Pad 2000 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 注文コード49149258 品番SP2000-0.015-00-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・内容量137種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:41.91 x 28.96mm 、 厚さ:0.015インチ 、 長さ:41.91mm 、 幅:28.96mm 、 熱伝導率:3.5W/m・K 、 材料:ファイバーグラス 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore A 90 、 材料商標名:Sil-Pad 2000 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする