BERGQUIST
BERGQUISTの 冷却(制御機器)
BERGQUISTの ブロワ
BERGQUISTの ブロワその他関連用品
サーマルギャップパッド Bergquist
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
寸法:200 x 100mm 、 厚さ:0.02インチ 、 長さ:200mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:2.4W/m・K 、 材料:Gap Pad 2500S20 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore OO 20 、 材料商標名:Gap Pad 2500S20 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃
注文コード
49149319
品番
GP2500S20-0.020-02-00-200x100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
137
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:200 x 100mm 、 厚さ:0.02インチ 、 長さ:200mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:2.4W/m・K 、 材料:Gap Pad 2500S20 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore OO 20 、 材料商標名:Gap Pad 2500S20 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応