サーマルギャップパッド Bergquist

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:200 x 100mm 、 厚さ:0.04インチ 、 長さ:200mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:0.8W/m・K 、 材料:Gap Pad VO 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore OO 40 、 材料商標名:Gap Pad VO 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 、 GAP PadR VO. 電気絶縁及び熱伝道シート 高さが異なるコンポーネントアセンブリの電気絶縁や熱伝道シートとして機能 弾性に優れた素材 厚さを選べるため(0.5、1、2、3 mm)、表面のテクスチャが異なっていても使用可能 Ultra Soft製品は、同じ特性を持ちながら、さらにソフトで柔軟な素材を採用 GAP Pad XX00Sシリーズは低圧 / 低応力の用途に合わせて設計 注文コード49149556 品番GPVO-0.040-00-00-200X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様・内容量137種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:200 x 100mm 、 厚さ:0.04インチ 、 長さ:200mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:0.8W/m・K 、 材料:Gap Pad VO 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore OO 40 、 材料商標名:Gap Pad VO 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 、 GAP PadR VO. 電気絶縁及び熱伝道シート 高さが異なるコンポーネントアセンブリの電気絶縁や熱伝道シートとして機能 弾性に優れた素材 厚さを選べるため(0.5、1、2、3 mm)、表面のテクスチャが異なっていても使用可能 Ultra Soft製品は、同じ特性を持ちながら、さらにソフトで柔軟な素材を採用 GAP Pad XX00Sシリーズは低圧 / 低応力の用途に合わせて設計 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする