サーマルギャップパッド Bergquist

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:200 x 100mm 、 厚さ:0.08インチ 、 長さ:200mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:2.4W/m・K 、 材料:Gap Pad 2500S20 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore OO 20 、 材料商標名:Gap Pad 2500S20 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 、 Gap PadR 2500S20. Gap PadR 2500S20 is a thermally conductive, reinforced material rated at a thermal conductivity of 2.4 W/m・K. The material is a filled-polymer material yielding extremely soft, elastic characteristics. The material is reinforced to provide easy handling and converting, added electrical isolation and tear resistance. Gap PadR 2500S20 is well suited for low-pressure applications that typically use fixed standoff or clip mounting. The material maintains a conformable, yet elastic nature that allows for excellent interfacing and wet-out characteristics, even to surfaces with high roughness and/or topography. Gap PadR 2500S20 is offered with inherent natural tack on both sides of the material allowing for stick-in-place characteristics during application assembly. The material is supplied with protective liners on both sides. The top side has reduced tack for ease of handling. Typical applications include between processors and heat sinks, between graphics chips and heat sinks, DVD and CD-ROM electronics cooling and areas where heat needs to be transferred to a frame, chassis or other type of heat spreader. Thermal conductivity: 2.4 W/m・K Low "S-Class" thermal resistance at ultra-low pressures Ultra conformable, "gel-like" modulus Designed for low-stress applications Fibreglass reinforced for puncture, shear and tear resistance 注文コード49149748 品番GP2500S20-0.080-02-00-200x100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・内容量137種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:200 x 100mm 、 厚さ:0.08インチ 、 長さ:200mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:2.4W/m・K 、 材料:Gap Pad 2500S20 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore OO 20 、 材料商標名:Gap Pad 2500S20 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 、 Gap PadR 2500S20. Gap PadR 2500S20 is a thermally conductive, reinforced material rated at a thermal conductivity of 2.4 W/m・K. The material is a filled-polymer material yielding extremely soft, elastic characteristics. The material is reinforced to provide easy handling and converting, added electrical isolation and tear resistance. Gap PadR 2500S20 is well suited for low-pressure applications that typically use fixed standoff or clip mounting. The material maintains a conformable, yet elastic nature that allows for excellent interfacing and wet-out characteristics, even to surfaces with high roughness and/or topography. Gap PadR 2500S20 is offered with inherent natural tack on both sides of the material allowing for stick-in-place characteristics during application assembly. The material is supplied with protective liners on both sides. The top side has reduced tack for ease of handling. Typical applications include between processors and heat sinks, between graphics chips and heat sinks, DVD and CD-ROM electronics cooling and areas where heat needs to be transferred to a frame, chassis or other type of heat spreader. Thermal conductivity: 2.4 W/m・K Low "S-Class" thermal resistance at ultra-low pressures Ultra conformable, "gel-like" modulus Designed for low-stress applications Fibreglass reinforced for puncture, shear and tear resistance RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする