BERGQUIST
BERGQUISTの 冷却(制御機器)
BERGQUISTの ブロワ
BERGQUISTの ブロワその他関連用品
サーマルギャップパッド Bergquist
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
寸法:40.64 x 40.64mm、厚さ:0.127mm、長さ:40.64mm、幅:40.64mm、熱伝導率:0.6W/m・K、材料:アクリル、自己接着:あり
注文コード
49150028
品番
CPUPAD40.64X40.64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
137
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:40.64 x 40.64mm、厚さ:0.127mm、長さ:40.64mm、幅:40.64mm、熱伝導率:0.6W/m・K、材料:アクリル、自己接着:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応