サーマルギャップパッド Bergquist

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様寸法:19.05 x 12.7mm 、 厚さ:0.152mm 、 長さ:19.05mm 、 幅:12.7mm 、 熱伝導率:2.5W/m・K 、 材料:Q-Pad II 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 硬さ:Shore A 93 、 材料商標名:Q-Pad II 、 動作温度範囲:-60 → +180 ℃ 、 Q-Pad II insulators. Q-Pad Q2 insulators are made up of a 25 μm aluminium sheet, coated on both sides with a 65 μm thermo-conductive layer. Thermal conductors. They overcome problems associated with grease, including contamination of fusion welds and cleaning operations. Available in dry or self-adhesive models. They are intended for applications not requiring any electrical insulation. They prevent deposits of dust often likely to cause short-circuits or heat accumulations. Zero electrical insulation. Directly replaces silicone grease. 注文コード49150073 品番QII-0.006-AC-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量137種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:19.05 x 12.7mm 、 厚さ:0.152mm 、 長さ:19.05mm 、 幅:12.7mm 、 熱伝導率:2.5W/m・K 、 材料:Q-Pad II 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 硬さ:Shore A 93 、 材料商標名:Q-Pad II 、 動作温度範囲:-60 → +180 ℃ 、 Q-Pad II insulators. Q-Pad Q2 insulators are made up of a 25 μm aluminium sheet, coated on both sides with a 65 μm thermo-conductive layer. Thermal conductors. They overcome problems associated with grease, including contamination of fusion welds and cleaning operations. Available in dry or self-adhesive models. They are intended for applications not requiring any electrical insulation. They prevent deposits of dust often likely to cause short-circuits or heat accumulations. Zero electrical insulation. Directly replaces silicone grease. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする