サーマルギャップパッド Bergquist

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様寸法:19.05 x 12.7mm 、 厚さ:0.152mm 、 長さ:19.05mm 、 幅:12.7mm 、 熱伝導率:0.9W/m・K 、 材料:薄膜ポリイミド 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 硬さ:Shore A 90 、 材料商標名:Sil-Pad K4 、 動作温度範囲:-60 → +180 ℃ 、 Sil-Pad K4 insulators. These combine the thermal transfer properties of the Sil-Pad rubber with the high dielectric strength and excellent physical resistance of Kapton MT film. Electrical insulators and thermal conductors. Durable insulators. Resistant to high voltages and do not require thermal grease to provide heat transfer. 注文コード49150089 品番SPK4-0.006-AC-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様・内容量137種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:19.05 x 12.7mm 、 厚さ:0.152mm 、 長さ:19.05mm 、 幅:12.7mm 、 熱伝導率:0.9W/m・K 、 材料:薄膜ポリイミド 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 硬さ:Shore A 90 、 材料商標名:Sil-Pad K4 、 動作温度範囲:-60 → +180 ℃ 、 Sil-Pad K4 insulators. These combine the thermal transfer properties of the Sil-Pad rubber with the high dielectric strength and excellent physical resistance of Kapton MT film. Electrical insulators and thermal conductors. Durable insulators. Resistant to high voltages and do not require thermal grease to provide heat transfer. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする