BERGQUIST
BERGQUISTの 冷却(制御機器)
BERGQUISTの ブロワ
BERGQUISTの ブロワその他関連用品
サーマルギャップパッド Bergquist
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
寸法:21.97 x 16.51mm 、 厚さ:0.178mm 、 長さ:21.97mm 、 幅:16.51mm 、 熱伝導率:0.9W/m・K 、 材料:ファイバーグラス 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 硬さ:Shore A 85 、 材料商標名:Sil-Pad 400 、 動作温度範囲:-60 → +180 ℃
注文コード
49150326
品番
SP400-0.007-AC-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
137
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:21.97 x 16.51mm 、 厚さ:0.178mm 、 長さ:21.97mm 、 幅:16.51mm 、 熱伝導率:0.9W/m・K 、 材料:ファイバーグラス 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 硬さ:Shore A 85 、 材料商標名:Sil-Pad 400 、 動作温度範囲:-60 → +180 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応