※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ポートねじの種類
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
49185255
品番
MBT50-75JNZ
参考基準価格(税別)
¥22,660
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード