曜日別特売
CDG1DA32-50Z-B54S CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49228034

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
オートスイッチ種類
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
クッション
(A) エアクッション
注文コード
49228034
品番
CDG1DA32-50Z-B54S
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする