曜日別特売
CDG1DA50-280Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49232383

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(A) エアクッション
注文コード
49232383
品番
CDG1DA50-280Z
参考基準価格(税別)¥22,330販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
280
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする