NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SME スライドブッシュ(開放形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
10
寸法L(mm)
32
注文コード
49239163
品番
SME10GUU
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
軸径・寸法L
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
20
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
24
寸法L(mm)
32
寸法S(mm)
M5
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
36
寸法f(mm)
10
寸法h(mm)
15
寸法h1(mm)
6
形状
開放形
軸径(Φmm)
10
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
549
基本動定格荷重C(N)
372
寸法θ
80°
CADデータダウンロード