NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SME スライドブッシュ(開放形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
10
寸法L(mm)
65
注文コード
49239172
品番
SME10GWUU
参考基準価格(税別)
¥12,850
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・寸法L
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
40
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
24
寸法L(mm)
65
寸法N(mm)
7.5
寸法S(mm)
M5
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
36
寸法f(mm)
10
寸法h(mm)
15
寸法h1(mm)
6
形状
開放形
軸径(Φmm)
10
材質
樹脂
タイプ
ダブル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
1100
基本動定格荷重C(N)
588
寸法θ
80°
CADデータダウンロード