SME13GUU SME スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング) 49239181 SME13GUU SME スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング) 49239181 SME13GUU SME スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング) 49239181

SME スライドブッシュ(開放形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)13 寸法L(mm)39 注文コード49239181 品番SME13GUU
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は軸径・寸法Lなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)28 寸法C(mm)26 寸法E(mm)20 寸法F(mm)28 寸法L(mm)39 寸法S(mm)M5 寸法T(mm)8 寸法W(mm)40 寸法f(mm)10 寸法h(mm)17 寸法h1(mm)8.5 形状開放形 軸径(Φmm)13 材質樹脂 タイプシングル シール両側シール 基本静定格荷重Co(N)784 基本動定格荷重C(N)510 寸法θ80°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする