NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SME スライドブッシュ(開放形)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
16
寸法L(mm)
45
注文コード
49239206
品番
SME16GUU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
軸径・寸法L
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
30
寸法E(mm)
22.5
寸法F(mm)
33
寸法L(mm)
45
寸法S(mm)
M5
寸法T(mm)
9
寸法W(mm)
45
寸法f(mm)
12
寸法h(mm)
20
寸法h1(mm)
10
形状
開放形
軸径(Φmm)
16
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
1180
基本動定格荷重C(N)
774
寸法θ
80°
CADデータダウンロード