NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SME スライドブッシュ(開放形)
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
寸法L(mm)
130
注文コード
49239251
品番
SME25GWUU
参考基準価格(税別)
¥23,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・寸法L
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
90
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
47
寸法L(mm)
130
寸法N(mm)
7.5
寸法S(mm)
M6
寸法T(mm)
14
寸法W(mm)
60
寸法f(mm)
12
寸法h(mm)
27
寸法h1(mm)
11.5
形状
開放形
軸径(Φmm)
25
材質
樹脂
タイプ
ダブル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
3140
基本動定格荷重C(N)
1560
寸法θ
50°
CADデータダウンロード