NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SME スライドブッシュ(開放形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
寸法L(mm)
70
注文コード
49239267
品番
SME30GUU
参考基準価格(税別)
¥15,130
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・寸法L
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
50
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
56
寸法L(mm)
70
寸法S(mm)
M8
寸法T(mm)
15
寸法W(mm)
70
寸法f(mm)
18
寸法h(mm)
33
寸法h1(mm)
14
形状
開放形
軸径(Φmm)
30
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
2740
基本動定格荷重C(N)
1570
寸法θ
50°
CADデータダウンロード