NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SME スライドブッシュ(開放形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
寸法L(mm)
140
注文コード
49239276
品番
SME30GWUU
参考基準価格(税別)
¥29,740
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・寸法L
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
100
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
56
寸法L(mm)
140
寸法N(mm)
7.5
寸法S(mm)
M8
寸法T(mm)
15
寸法W(mm)
70
寸法f(mm)
18
寸法h(mm)
33
寸法h1(mm)
14
形状
開放形
軸径(Φmm)
30
材質
樹脂
タイプ
ダブル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
5490
基本動定格荷重C(N)
2490
寸法θ
50°
CADデータダウンロード