NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SME スライドブッシュ(開放形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
40
寸法L(mm)
90
注文コード
49239294
品番
SME40GUU
参考基準価格(税別)
¥24,170
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・寸法L
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
65
寸法E(mm)
45
寸法F(mm)
72
寸法L(mm)
90
寸法S(mm)
M10
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
90
寸法f(mm)
20
寸法h(mm)
42
寸法h1(mm)
19
形状
開放形
軸径(Φmm)
40
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
4020
基本動定格荷重C(N)
2160
寸法θ
50°
CADデータダウンロード