SME50GUU SME スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング) 49239303 SME50GUU SME スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング) 49239303 SME50GUU SME スライドブッシュ(開放形) NB(日本ベアリング) 49239303

SME スライドブッシュ(開放形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)50 寸法L(mm)110 注文コード49239303 品番SME50GUU
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は軸径・寸法Lなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)94 寸法C(mm)80 寸法E(mm)60 寸法F(mm)92 寸法L(mm)110 寸法S(mm)M10 寸法T(mm)25 寸法W(mm)120 寸法f(mm)20 寸法h(mm)53 寸法h1(mm)23 形状開放形 軸径(Φmm)50 材質樹脂 タイプシングル シール両側シール 基本静定格荷重Co(N)7940 基本動定格荷重C(N)3820 寸法θ50°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする