※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNZFS-M1.4-5 SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49262814 SNZFS-M1.4-5 SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49262814

SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 49262814 品番 SNZFS-M1.4-5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM1.4 ねじピッチ0.3 長さ(mm)5 材質SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.08 頭部形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49262857
2024-05-31
用途:
ドラレコの防水キャップ用
その他業種

ドラレコの防水キャップ用のネジ
MicrosoftSDカードを取り出す際、高確率でネジが落ちてどこいったかわからなくなります。
交換用のネジ助かります!
サイズもピッタリでした

対象商品:
49262787
2023-03-09
用途:
精密機械の修理
教育・研究機関

ネジの精度が高く、目的に使用できるもので大変満足しています。

対象商品:
49262866
2023-02-07
用途:
ハンドメイドの材料
サービス業

ハンドメイドの作品に使っています。商品説明の通りでしたのでとても満足のいくものが出来ました。ありがとうございました。

対象商品:
49262857
2021-10-07
用途:
バイク用ドラレコのメモリカード蓋のネジ
運輸・通信業

モニター一体のバイク用ドラレコのメモリカード防水カバーを止めるネジを紛失して、錆対策でステンレスのM1.7 3mmを探しておりました。ピッタリでした。

対象商品:
49262875
2020-09-14
用途:
精密部品の取り付け
ブレインビジョン株式会社 様

非常に精密に出来ていて、設計どおりに組み立てることが出来ました。頭の平坦性も良く、ぴったりに仕上がりました。

対象商品:
49262857
2019-08-28
用途:
自作アルミ小部品の組み立て

微細なネジなので大負荷を必要としない組み立て部品の設計の自由度が広がる。長さが細かく用意されているのも助かる。数/価格も妥当と思う。

対象商品:
49262963
2018-08-25
用途:
ノートパソコンの底蓋の固定
その他業種

ネジはピッタリとハマって満足してますが、50個入りでなく48個だったので次からは気を付けてください。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
49262796
2017-01-05
用途:
模型の部品接合等

頭がなべネジよりも突出してないので板同士を嵌める際に接触面に隙間が出ないところがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2460:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする