SNZS-M1.7-2 SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49263155 SNZS-M1.7-2 SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49263155 SNZS-M1.7-2 SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49263155

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 49263155 品番 SNZS-M1.7-2
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。

ねじ径MM1.7 ねじピッチ(mm)0.35 寸法L(mm)2 用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.06 寸法L1(mm)0.5 寸法a(mm)- 寸法D1(Φmm)2.5 頭部形状なべ 最大締付トルク(N・m)0.14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49263225
2023-09-29
用途:
補修
自動車・二輪車・自転車関連業

車のリモコンキーに使用しています。特に不都合なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49263051
2023-10-01
用途:
メガネの修理に
ヤマセミオート 様

メガネの修理に使用いたしました。何でもそろうモモタロウはいつでも助けられています。

対象商品:
49263033
2022-11-16
用途:
カメラの修理
教育・研究機関

デジタルカメラを長い間使っていると錆びてきますが、自分で直すために使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
49263015
2021-12-09
用途:
プラモデルの部品取り付け
その他業種

精密用なべ小ネジはプラモデルの戦車の車輪の回転軸の取付用に使用しています。
軸心が細いので微細ねじは大変便利です。

対象商品:
49263471
2021-12-12
用途:
センサー等精密部品の補修に

特に不都合無く、普通に出来の良いマイクロねじです。

対象商品:
49263085
2021-07-03
用途:
破損部品の交換
建設業・工事業

個人での使用のため大量に購入できないのですがこちらは量、質ともに非常にコスパの良いものだと思います。

対象商品:
49263067
2020-10-04
用途:
ゲーム機修理
自動車・二輪車・自転車関連業

携帯型ゲーム機のコントローラーの修理に購入してみました。Yねじがなめりそうだったので。 長さと幅はあってましたがピッチが細かく入れるのが大変。代替品とはならなかったです。もちろんネジは悪くありません。

対象商品:
49263085
2020-05-07
用途:
メガネの修理
医療・福祉・介護関連業

メガネよ修復中に樹脂製ボルトを破損したため金属のネジに交換しました。サイズに迷いいくつか購入しましたがしっかり修復できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする