※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 皿小ねじ
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
49263837
品番
SPA-M3-10-F
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
頭部形状
皿
材質
RENY
穴の形状
十字穴
質量(g)
0.11
ねじの呼び
M3