※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA-M8-15-F SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264031 SPA-M8-15-F SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264031 SPA-M8-15-F SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264031

SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 49264031 品番 SPA-M8-15-F
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
頭部形状 材質RENY 穴の形状十字穴 質量(g)1.5 ねじの呼びM8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49263882
2020-03-08
用途:
部品の取り付
サービス業

ナイロン製よりも硬いのでより強固に取り付けできました。
重量は若干重くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
37:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする