NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナベ小ねじ
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49267267
品番
SPE-M2.6-8-P
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
PEEK
長さ(mm)
8
ねじ径
M2.6
質量(g)
0.06
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴