SPE-M3-15-P SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49267355 SPE-M3-15-P SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49267355 SPE-M3-15-P SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49267355

SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 49267355 品番 SPE-M3-15-P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質PEEK 長さ(mm)15 ねじ径M3 質量(g)0.14 頭部形状なべ 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
58:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする