※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナベ小ねじ
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
ねじ径
M3
注文コード
49267373
品番
SPE-M3-20-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,180
この商品は
ねじ径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PEEK
長さ(mm)
20
ねじ径
M3
質量(g)
0.16
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴