曜日別特売
CG1DA40-450Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267602

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
クッション
(A) エアクッション
注文コード
49267602
品番
CG1DA40-450Z
参考基準価格(税別)¥17,490販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする