打ち込みウエイト スチールホイール用

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 49359372 品番 5g
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。

材質 質量(g)5 ケース質量(kg)約0.54 公差(g)±3% 用途スチールホイール用。乗用車用。 質量(kg)約0.54 ウエイト隙間寸法(mm)約1.8〜2.3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※質量は変わりませんが、仕様、形状が写真と異なる場合があります。
※バランスウエイト以外での使用はしないで下さい。
※ロットによりHKの刻印がある場合とない場合がございますが、いずれも同一商品になります。
※打ち込み後は十分に固定されているか確認してください。万が一走行中などに商品が外れた場合、商品代以上の責はご容赦ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-06
用途:
ホイールバランス調整時
株式会社グリッド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1番の購入動機は、コスパが良い事です。
見た目は無骨かも知れませんが、
バランスが取れるので問題ありません。

対象商品:
49359388
2024-06-13
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも追加注文しています価格も商品も満足しています。

対象商品:
49359433
2024-04-23
用途:
スチールホイール用のバランスウェイトです

コストパフォーマンスに優れた商品です。当社はいつもこれです。

対象商品:
49359372
2023-02-25
用途:
ホイールバランスのとき

ちょっと荒削りなつくりですがはずれることはなかったです。さびやすいです

対象商品:
49359388
2023-01-25
用途:
タイヤのバランス調整に
WINDS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スチールホイル用で使い安く、価格もお手頃なのでいつも利用しています。

対象商品:
49359388
2023-06-01
用途:
タイヤバランス

他の製品と比べると作りが荒く安っぽいけど、ウエイトとしての機能はしているので、問題ない。

対象商品:
49359372
2021-11-24
用途:
鉄ホィールバランス調整時
有限会社メカドック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すごく作りが良く、打ち込み易いです
またホィールの耳の形状にしっくりはまり
良い感じです

対象商品:
49359388
2020-10-13
用途:
タイヤ入れ替え時の業務使用

かなり本数がでるので、リーズナブルなところが一番気に入りました。
大手メーカー製と比較では少し作りがしょぼいかな?でも満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする