曜日別特売
25g 打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ 49359415

25g 打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ 49359415
25g 打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ 49359415
モノタロウ

打ち込みウエイト スチールホイール用

(32件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(100個)
質量(kg)約2.53
質量(g)25
内容量1パック(100個)注文コード49359415品番25g
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。

用途
スチールホイール用。乗用車用。
材質質量(g)25ケース質量(kg)約2.53公差(g)±3%質量(kg)約2.53ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※質量は変わりませんが、仕様、形状が写真と異なる場合があります。
※バランスウエイト以外での使用はしないで下さい。
※ロットによりHKの刻印がある場合とない場合がございますが、いずれも同一商品になります。
※打ち込み後は十分に固定されているか確認してください。万が一走行中などに商品が外れた場合、商品代以上の責はご容赦ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-06
用途: ホイールバランス調整時
株式会社グリッド自動車・二輪車・自転車関連業

1番の購入動機は、コスパが良い事です。
見た目は無骨かも知れませんが、
バランスが取れるので問題ありません。

対象商品 : 49359388
2024-06-13
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも追加注文しています価格も商品も満足しています。

対象商品 : 49359433
2024-04-23
用途: スチールホイール用のバランスウェイトです

コストパフォーマンスに優れた商品です。当社はいつもこれです。

対象商品 : 49359372
2023-02-25
用途: ホイールバランスのとき

ちょっと荒削りなつくりですがはずれることはなかったです。さびやすいです

対象商品 : 49359388
2023-01-25
用途: タイヤのバランス調整に
WINDS自動車・二輪車・自転車関連業

スチールホイル用で使い安く、価格もお手頃なのでいつも利用しています。

対象商品 : 49359388
2023-06-01
用途: タイヤバランス

他の製品と比べると作りが荒く安っぽいけど、ウエイトとしての機能はしているので、問題ない。

対象商品 : 49359372
2021-11-24
用途: 鉄ホィールバランス調整時
有限会社メカドック自動車・二輪車・自転車関連業

すごく作りが良く、打ち込み易いです
またホィールの耳の形状にしっくりはまり
良い感じです

対象商品 : 49359388
2020-10-13
用途: タイヤ入れ替え時の業務使用

かなり本数がでるので、リーズナブルなところが一番気に入りました。
大手メーカー製と比較では少し作りがしょぼいかな?でも満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする