熟練工ブラシレス電動ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49360018 品番 BLG-4000BC2
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

これで、誰でも熟練工に。
モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。
異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。
ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。
ネジ締め本数をディスプレイ表示します。
シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。

コード長さ(m)2 スタート方式レバースタート式 トルク切替無段階調整 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4〜2.6 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4〜2.3 クリップ内径(Φmm)32.7 長さ(mm)206 付属品ビット(各1本) H4:(+#0(Φ2.5×40mm)/+#1(Φ4.0×40mm)、トルク調整スプリング:白、ドライバーコート長:2m(6p) 適合電源装置T-45BL、T-70BL 機能帯電防止対応:表面抵抗値3x10(12)Ω以下 仕様出力トルク範囲:(N・m)0.1〜0.55、(lbf・in)0.9〜4.8、(kgf・cm)1〜5.5 トラスコ品番835-8184 質量(kg)0.37 回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000 トルク(N・m)0.1〜0.55 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする